Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 0175010T025 Sokkelsett skrue, flat, 3/4-10 gjengestørrelse, 1/4 størrelse, 5pk | AD7QGP 4FXH4

MICRO PLASTICS 0175010T025 Hylsesett skrue, flat, 3/4-10 gjengestørrelse, 1/4 størrelse, 5pk

På lager
Vare: AD7QGP Modell: 0175010T025Kryssreferanse: 4FXH4
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
70NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse2A / 2B
Desimal ekvivalent0.750 "
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishNaturlig
leder Bredde3 / 4 "
Materialenylon
Total lengde1 / 4 "
Punktmaterialenylon
PunkttypeFlate
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Trådstørrelse3 / 4-10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 0175010T025 Hylsesett skrue, flat, 3/4-10 gjengestørrelse, 1/4 størrelse, 5pk
70NOK /pakke