Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 011032H050 Maskinskrue, sekskant, 10-32 gjengestørrelse, X 1/2 størrelse, 50Pk | AD7CMN 4DJP4

MICRO PLASTICS 011032H050 Maskinskrue, sekskant, 10-32 gjengestørrelse, X 1/2 størrelse, 50pk

På lager
Vare: AD7CMN Modell: 011032H050Kryssreferanse: 4DJP4
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
92NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeHex
Driverstørrelse5 / 16 "
FinishNaturlig
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde7 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde1 / 2 "
Materialenylon
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet165 psi
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 011032H050 Maskinskrue, sekskant, 10-32 gjengestørrelse, X 1/2 størrelse, 50pk
92NOK /pakke