Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 010832T012 Socket Set Screw Flat 8-32 Thread Size, 1/8 Size, 50Pk | AD7QHL 4FXK9

MICRO PLASTICS 010832T012 Hylsesett Skrue Flat 8-32 Gjengestørrelse, 1/8 Størrelse, 50Pk

På lager
Vare: AD7QHL Modell: 010832T012Kryssreferanse: 4FXK9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
71NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse2A / 2B
Desimal ekvivalent0.164 "
Kjørestørrelse5 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishNaturlig
leder Bredde0.164 "
Materialenylon
Total lengde1 / 8 "
Punktmaterialenylon
PunkttypeFlate
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 010832T012 Hylsesett Skrue Flat 8-32 Gjengestørrelse, 1/8 Størrelse, 50Pk
71NOK /pakke