Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 SBM-250-4 Hårdmetall endefres 1/4 kutt ,200 4 fløyter | AA6NZH 14K677

MICRO 100 SBM-250-4 Hårdmetall endefres 1/4 kutt ,200 4 riller

På lager
Vare: AA6NZH Modell: SBM-250-4Kryssref: 14K677

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 288 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Hjørneradius0.125 "
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter1 / 4 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleBall Nese
SluttstilBall Nese
Finishubestrøket
KlasseC2 mikrokorn
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde0.2 "
Liste nummersbm
MaterialeCarbide
Fresing Dia.1 / 4 "
Hals Dia.0.2 "
Halslengde0.5 "
Antall fløyter4
Total lengde3"
Shank Dia.1 / 4 "
typenEtterbehandling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)1.11
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKlippelengdeHjørneradiusDiameterListe nummerHals Dia.HalslengdeAntall fløyterTotal lengdePris
MICRO 100 MMBM-003-3 Hårdmetall endefres 0.3 Mm Cut 0.3 Mm 2 Flutes | AA6NPJ 14K318 MMBM-003-30.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm831NOK
MICRO 100 MMBM-003-3X Hårdmetall endefres 0.3 Mm Cut 0.3 Mm 2 Flutes | AA6NPK 14K319 MMBM-003-3X0.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm886NOK
MICRO 100 MMBM-004-3 Hårdmetall endefres 0.4 Mm Skjæring 0.4 Mm 2 Flutes | AA6NPL 14K322 MMBM-004-30.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm751NOK
MICRO 100 MMBM-004-3X Hårdmetall endefres 0.4 Mm Cut 0.4 Mm 2 Flutes | AA6NPM 14K323 MMBM-004-3X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm771NOK
MICRO 100 MMBM-004-8 Hårdmetall endefres 0.4 Mm Cut 0.4 Mm 2 Flutes | AA6NPN 14K324 MMBM-004-80.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm710NOK
MICRO 100 MMBM-004-8X Hårdmetall endefres 0.4 Mm Skjæring 0.4 Mm 2 Flutes | AA6NPP 14K325 MMBM-004-8X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm771NOK
MICRO 100 MMBM-005-10 Karbidendefreser 0.5 Mm Kutt 0.5 Mm 2 fløyter | AA6NPQ 14K326 MMBM-005-100.5mm-0.5mmMMBM0.48mm10mm250mm628NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 SBM-250-4 Hårdmetall endefres 1/4 kutt ,200 4 riller
1 288 NOK / enhet