Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 RSC-250-1 graveringsverktøy | AA7VUD 16R925

MICRO 100 RSC-250-1 graveringsverktøy

På lager
Vare: AA7VUD Modell: RSC-250-1Kryssref.: 16R925

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

442NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjedelig bargraver
Vinkel60 Degrees
Skjærende retningHøyre hånd
Sluttenslig
Finishubestrøket
Klippelengde1 / 2 "
MaterialeCarbide
Shank Dia.1 / 4 "
FormKonisk punkt
Delt lengde2-1 / 2 "
Tips Dia.. 004 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207703060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelSluttFinishKlippelengdeShank Dia.Pris
MICRO 100 RNC-125-1 graveringsverktøy | AA7VRG 16R852 RNC-125-190 Degreesensligubestrøket3 / 8 "1 / 8 "284NOK
MICRO 100 RNC-125-13 Graveringsverktøy | AA7VRH 16R853 RNC-125-1390 Degreesensligubestrøket3 / 8 "1 / 8 "394NOK
MICRO 100 RNC-125-2 graveringsverktøy | AA7VRJ 16R854 RNC-125-290 DegreesDobbelubestrøket3 / 8 "1 / 8 "382NOK
MICRO 100 RNC-125-23 graveringsverktøy | AA7VRK 16R855 RNC-125-2390 DegreesDobbelubestrøket3 / 8 "1 / 8 "463NOK
MICRO 100 RNC-187-1 graveringsverktøy | AA7VRL 16R856 RNC-187-190 Degreesensligubestrøket7 / 16 "3 / 16 "399NOK
MICRO 100 RNC-187-13 graveringsverktøy | AA7VRM 16R857 RNC-187-1390 Degreesensligubestrøket7 / 16 "3 / 16 "419NOK
MICRO 100 RNC-187-2 graveringsverktøy | AA7VRN 16R858 RNC-187-290 DegreesDobbelubestrøket7 / 16 "3 / 16 "476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 RSC-250-1 graveringsverktøy
442NOK / enhet