Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 RS-312-1 Blank D 5/16 Delt L 1/2 tomme Totallengde 2.5 tommer | AA7DHE 15U374

MICRO 100 RS-312-1 Blank D 5/16 delt L 1/2 tommer total lengde 2.5 tommer

På lager
Vare: AA7DHE Modell: RS-312-1Kryssreferanse: 15U374
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
532NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDelt ende blank
Diameter5 / 16 "
Diametertoleranse-.0001 til -.0002
Sluttypeenslig
Finishuferdig
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Total lengde2.5 "
Delt lengde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)1.11
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Delt toleranse (+ .001-.000 ")

Produktvarianter

ProduktModellSluttypePris
MICRO 100 RS-312-2 Blank D 5/16 Split L 1/2 Inch Totallengde 2.5 In | AA7DHG 15U376 RS-312-2Dobbel738NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 RS-312-1 Blank D 5/16 delt L 1/2 tommer total lengde 2.5 tommer
532NOK / enhet