Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 RS-250-2 Blank D 1/4 Split L 3/8 Totallengde 2/12 In | AA7DHC 15U372

MICRO 100 RS-250-2 Blank D 1/4 Split L 3/8 Totallengde 2/12 Tommer

På lager
Vare: AA7DHC Modell: RS-250-2Kryssreferanse: 15U372
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
477NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDelt ende blank
Diameter1 / 4 "
Diametertoleranse-.0001 til -.0002
SluttypeDobbel
Finishuferdig
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Total lengde2 / 12 "
Delt lengde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Delt toleranse (+ .001-.000 ")

Produktvarianter

ProduktModellSluttypeTotal lengdePris
MICRO 100 RS-250-1 Blank D 1/4 delt L 3/8 tommer Total lengde 2.5 tommer | AA7DHA 15U370 RS-250-1enslig2.5 "371NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 RS-250-2 Blank D 1/4 Split L 3/8 Totallengde 2/12 Tommer
477NOK / enhet