Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 RRL-039-8 rilleverktøy | AA7QUM 16L246

MICRO 100 RRL-039-8 Rilleverktøy

På lager
Vare: AA7QUM Modell: RRL-039-8Kryssreferanse: 16L246
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
930NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrooveverktøy
Bore Dia.0.375 "
Skjærende retningVenstre hånd
Finishubestrøket
KlasseC2
Rillebredde0.039 / 0.041 "
MaterialeMikrokornkarbid
Maks. Skjæredybde1 / 2 "
Offset0.1 "
Total lengde2.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
StilLåsering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.RillebreddeMaks. SkjæredybdeOffsetTotal lengdeShank Dia.Pris
MICRO 100 RRL-017-4 Grooveverktøy | AA7QTX 16L224 RRL-017-40.25 "0.017 / 0.018 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "556NOK
MICRO 100 RRL-017-8 rilleverktøy | AA7QTY 16L226 RRL-017-80.25 "0.017 / 0.018 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "572NOK
MICRO 100 RRL-025-4 Sporverktøy | AA7QTZ 16L228 RRL-025-40.25 "0.25 / 026 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "572NOK
MICRO 100 RRL-025-8 Grooveverktøy | AA7QUA 16L230 RRL-025-80.25 "0.25 / 026 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "572NOK
MICRO 100 RRL-030-4 Sporverktøy | AA7QUB 16L232 RRL-030-40.25 "0.030 / 0.031 "1 / 4 "0.05 "2.5 "1 / 4 "572NOK
MICRO 100 RRL-030-6 Sporverktøy | AA7QUC 16L233 RRL-030-60.25 "0.030 / 0.031 "3 / 8 "0.05 "2.5 "1 / 4 "572NOK
MICRO 100 RRL-030-8 Grooveverktøy | AA7QUD 16L234 RRL-030-80.25 "0.030 / 0.031 "1 / 2 "0.05 "2.5 "1 / 4 "552NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 RRL-039-8 Rilleverktøy
930NOK / enhet