Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 QSR-312-2.5 Quick Change Blank Dia .3125 Splittlengde 5000 Totallengde 2.500 | AA7DGD 15U350

MICRO 100 QSR-312-2.5 Quick Change Blank Dia .3125 Delt lengde 5000 Totallengde 2.500

På lager
Vare: AA7DGD Modell: QSR-312-2.5Kryssreferanse: 15U350
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
491NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask endring tom
Diameter0.312 "
Diametertoleranse-.0001 til -.0002
Sluttypeenslig
Finishuferdig
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Total lengde2.5 "
Delt lengde. 5000 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)1.11
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Delt toleranse (+ .001-.000 ")

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal lengdePris
MICRO 100 QSR-187-1.5 Quick Change Blank Dia .1875 Splittlengde 3750 Totallengde 1.000 | AA7DFX 15U344 QSR-187-1.50.187 "1"307NOK
MICRO 100 QSR-187-2.0 Quick Change Blank Dia .1875 Splittlengde 3750 Totallengde 1.000 | AA7DFY 15U345 QSR-187-2.00.187 "1"327NOK
MICRO 100 QSR-250-2.0 Quick Change Blank Dia .2500 Splittlengde 3750 Totallengde 2.000 | AA7DFZ 15U346 QSR-250-2.00.25 "2"348NOK
MICRO 100 QSR-250-2.5 Quick Change Blank Dia .2500 Splittlengde 3750 Totallengde 2.500 | AA7DGA 15U347 QSR-250-2.50.25 "2.5 "381NOK
MICRO 100 QSR-250-3.0 Quick Change Blank Dia .2500 Splittlengde 3750 Totallengde 3.000 | AA7DGB 15U348 QSR-250-3.00.25 "3"411NOK
MICRO 100 QSR-312-2.0 Quick Change Blank Dia .3125 Delt lengde 5000 Totallengde 2.000 | AA7DGC 15U349 QSR-312-2.00.312 "2"465NOK
MICRO 100 QSR-312-3.0 Quick Change Blank Dia .3125 Splittlengde 5000 Totallengde 3.000 | AA7DGE 15U351 QSR-312-3.00.312 "3"552NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 QSR-312-2.5 Quick Change Blank Dia .3125 Delt lengde 5000 Totallengde 2.500
491NOK / enhet