Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 QRR-187-20X Grooving Tool | AA7RJR 16L688

MICRO 100 QRR-187-20X rilleverktøy

På lager
Vare: AA7RJR Modell: QRR-187-20XKryssreferanse: 16L688

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 596 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrooveverktøy
Bore Dia.0.495 "
Skjærende retningHøyre hånd
FinishAlTiN belagt
KlasseC2
Rillebredde0.187 "
MaterialeMikrokornkarbid
Maks. Skjæredybde1.25 "
Offset0.15 "
Total lengde3"
Shank Dia.0.5 "
StilLåsering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)1.74
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)1.74
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.FinishRillebreddeMaks. SkjæredybdeOffsetTotal lengdeShank Dia.Pris
MICRO 100 QRR-017-4 sporverktøy | AA7RCJ 16L542 QRR-017-40.18 "ubestrøket0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "562NOK
MICRO 100 QRR-017-4X Grooveverktøy | AA7RCK 16L543 QRR-017-4X0.18 "AlTiN belagt0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "612NOK
MICRO 100 QRR-017-6 sporverktøy | AA7RCL 16L544 QRR-017-60.18 "ubestrøket0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "539NOK
MICRO 100 QRR-017-6X sporverktøy | AA7RCM 16L545 QRR-017-6X0.18 "AlTiN belagt0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "613NOK
MICRO 100 QRR-017-8 Grooveverktøy | AA7RCN 16L546 QRR-017-80.18 "ubestrøket0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "552NOK
MICRO 100 QRR-017-8X Grooveverktøy | AA7RCP 16L547 QRR-017-8X0.18 "AlTiN belagt0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "613NOK
MICRO 100 QRR-017-10 sporverktøy | AA7RCQ 16L548 QRR-017-100.18 "ubestrøket0.017 "0.625 "0.03 "2"0.187 "563NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 QRR-187-20X rilleverktøy
1 596 NOK / enhet