Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 QPR-3001250X Hurtigskift boringsverktøy Bore Diameter, 300 Dybde 1.25 | AA7CWV 15U107

MICRO 100 QPR-3001250X Hurtigskifte boreverktøy-borediameter .300 Dybde 1.25

På lager
Vare: AA7CWV Modell: QPR-3001250XKryssreferanse: 15U107

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
835NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigendringsboringsverktøy
Vinkel0.11 "
Bore Dybde1.25 "
Bore Dia.0.3 "
Skjærende retningHøyre hånd
FinishAlTiN belagt
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Total lengde2.5 "
Radius0.008 "
Shank Dia.0.312 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)1.11
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelBore DybdeBore Dia.FinishTotal lengdeRadiusShank Dia.Pris
MICRO 100 QPR-070200 Hurtigskifte boreverktøy Borediameter .070 Dybde .200 | AA7CVE 15U069 QPR-0702000.025 "0.2 "0.07 "ubestrøket1.5 "0.005 "0.187 "475NOK
MICRO 100 QPR-070200X Hurtigskifte boreverktøy Borediameter .070 Dybde .200 | AA7CVF 15U070 QPR-070200X0.025 "0.2 "0.07 "AlTiN belagt1.5 "0.005 "0.187 "509NOK
MICRO 100 QPR-070300 Hurtigskifte boreverktøy Borediameter .070 Dybde .300 | AA7CVG 15U071 QPR-0703000.025 "0.3 "0.07 "ubestrøket1.5 "0.005 "0.187 "464NOK
MICRO 100 QPR-070300X Hurtigskifte boreverktøy Borediameter .070 Dybde .300 | AA7CVH 15U072 QPR-070300X0.025 "0.3 "0.07 "AlTiN belagt1.5 "0.005 "0.187 "523NOK
MICRO 100 QPR-070500 Hurtigskifte boreverktøy Borediameter .070 Dybde .500 | AA7CVJ 15U073 QPR-0705000.025 "0.5 "0.07 "ubestrøket1.5 "0.005 "0.187 "484NOK
MICRO 100 QPR-070500X Hurtigskifte boreverktøy Borediameter .070 Dybde .500 | AA7CVK 15U074 QPR-070500X0.025 "0.5 "0.07 "AlTiN belagt1.5 "0.005 "0.187 "523NOK
MICRO 100 QPR-110250 Hurtigskiftboringsverktøy Boring Diameter .110 Dybde .250 | AA7CVL 15U075 QPR-1102500.04 "0.25 "0.11 "ubestrøket1.5 "0.005 "0.187 "468NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 QPR-3001250X Hurtigskifte boreverktøy-borediameter .300 Dybde 1.25
835NOK / enhet