Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 QPF-180750X Quick Change Bore Tool Bore Diameter .180 Dybde .750 | AA7CUE 15U028

MICRO 100 QPF-180750X Hurtigskifte boreverktøy-borediameter .180 Dybde .750

På lager
Vare: AA7CUE Modell: QPF-180750XKryssreferanse: 15U028
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
746NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakQuick Change Profiling Tool
Bore Dybde0.75 "
Bore Dia.0.18 "
Skjærende retningHøyre hånd
FinishAlTiN belagt
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Total lengde2"
Projeksjon0.08 "
Radius0.008 "
Shank Dia.0.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)1.11
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore DybdeFinishTotal lengdeProjeksjonPris
MICRO 100 QPF-1801000 Quick Change Bore Tool Bore Diameter ,180 Dybde 1.00 | AA7CTZ 15U023 QPF-18010001"ubestrøket2.5 "0.05 "648NOK
MICRO 100 QPF-1801000X Quick Change Bore Tool Bore Diameter ,180 Dybde 1.00 | AA7CUA 15U024 QPF-1801000X1"AlTiN belagt2.5 "0.08 "748NOK
MICRO 100 QPF-180500 Hurtigskifte boreverktøy Borediameter .180 Dybde .500 | AA7CUB 15U025 QPF-1805000.5 "ubestrøket2"0.08 "642NOK
MICRO 100 QPF-180500X Quick Change Bore Tool Bore Diameter .180 Dybde .500 | AA7CUC 15U026 QPF-180500X0.5 "AlTiN belagt2"0.08 "738NOK
MICRO 100 QPF-180750 Hurtigskifte boreverktøy Borediameter .180 Dybde .750 | AA7CUD 15U027 QPF-1807500.75 "ubestrøket2"0.08 "661NOK
MICRO 100 QPF-200600 Hurtigskifte boreverktøy Borediameter .180 Dybde .600 | AA7CUF 15U029 QPF-2006000.6 "ubestrøket2"0.08 "661NOK
MICRO 100 QPF-200600X Quick Change Bore Tool Bore Diameter .180 Dybde .600 | AA7CUG 15U030 QPF-200600X0.6 "AlTiN belagt2"0.08 "722NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 QPF-180750X Hurtigskifte boreverktøy-borediameter .180 Dybde .750
746NOK / enhet