Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 QMBB-070150 Profileringsverktøyborediameter .070 D .150 | AA7CPW 15T950

MICRO 100 QMBB-070150 Profileringsverktøyets borediameter .070 D .150

På lager
Vare: AA7CPW Modell: QMBB-070150Kryssref: 15T950
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
453NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyrprofileringsverktøy
Bore Dybde0.15 "
Bore Dia.0.07 "
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Total lengde1.5 "
Projeksjon0.015 "
Shank Dia.0.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8207703060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore DybdeBore Dia.FinishProjeksjonPris
MICRO 100 QMBB-015050 Profilling Tool Boring Diameter .015 D .050 | AA7CNG 15T914 QMBB-0150500.05 "0.015 "ubestrøket0.075 "659NOK
MICRO 100 QMBB-015050X borediameter for profilverktøy .015 D .050 | AA7CNH 15T915 QMBB-015050X0.05 "0.015 "AlTiN belagt0.005 "701NOK
MICRO 100 QMBB-020075 Profileringsverktøyborediameter .020 D .075 | AA7CNJ 15T916 QMBB-0200750.075 "0.02 "ubestrøket0.005 "633NOK
MICRO 100 QMBB-020075X Profileringsverktøyets borediameter .020 D .075 | AA7CNK 15T917 QMBB-020075X0.075 "0.02 "AlTiN belagt0.005 "701NOK
MICRO 100 QMBB-025100 borediameter for profilverktøy .025 D .100 | AA7CNL 15T918 QMBB-0251000.1 "0.025 "ubestrøket0.005 "580NOK
MICRO 100 QMBB-025100X borediameter for profilverktøy .025 D .100 | AA7CNM 15T919 QMBB-025100X0.1 "0.025 "AlTiN belagt0.005 "609NOK
MICRO 100 QMBB-030100 Profileringsverktøy Bore Diameter .030 D .100 | AA7CNN 15T920 QMBB-0301000.1 "0.03 "ubestrøket0.005 "580NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 QMBB-070150 Profileringsverktøyets borediameter .070 D .150
453NOK / enhet