Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 QIT-080350X Gjengeverktøy | AA7WGJ 16T287

MICRO 100 QIT-080350X gjengeverktøy

På lager
Vare: AA7WGJ Modell: QIT-080350XKryssref: 16T287

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
663NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoring Bar
Skjærende retningHøyre hånd
FinishAlTiN belagt
Hull Dia.0.080 "
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Maks. Dybde0.35 "
Total lengde1.5 "
Projeksjon0.02 "
Shank Dia.3 / 16 "
StilHurtigskifte interntrådeverktøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8209000030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkjærende retningFinishProjeksjonShank Dia.SkafthøydeSkaftbreddeStilPris
MICRO 100 IT-040075 Gjengeverktøy | AA7VYG 16T072 IT-0400751.5 "Høyre håndubestrøket0.015 "1 / 8 "--Internt gjengeverktøy650NOK
MICRO 100 IT-040100 Gjengeverktøy | AA7VYH 16T073 IT-0401001.5 "Høyre håndubestrøket0.015 "1 / 8 "--Internt gjengeverktøy626NOK
MICRO 100 IT-040150 Gjengeverktøy | AA7VYJ 16T074 IT-0401501.5 "Høyre håndubestrøket0.015 "1 / 8 "--Internt gjengeverktøy617NOK
MICRO 100 IT-050100 Gjengeverktøy | AA7VYK 16T075 IT-0501001.5 "Høyre håndubestrøket0.02 "1 / 8 "--Internt gjengeverktøy650NOK
MICRO 100 IT-050150 Gjengeverktøy | AA7VYL 16T076 IT-0501501.5 "Høyre håndubestrøket0.02 "1 / 8 "--Internt gjengeverktøy626NOK
MICRO 100 IT-050200 Gjengeverktøy | AA7VYM 16T077 IT-0502001.5 "Høyre håndubestrøket0.02 "1 / 8 "--Internt gjengeverktøy650NOK
MICRO 100 IT-060200 Gjengeverktøy | AA7VYN 16T078 IT-0602001.5 "Høyre håndubestrøket0.02 "1 / 8 "--Internt gjengeverktøy562NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 QIT-080350X gjengeverktøy
663NOK / enhet