Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 QFR-069-12 rilleverktøy | AA7RQJ 16L847

MICRO 100 QFR-069-12 rilleverktøy

På lager
Vare: AA7RQJ Modell: QFR-069-12Kryssreferanse: 16L847

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 196 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrooveverktøy
Bore Dia.0.37 "
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
KlasseC2
Rillebredde0.069 "
MaterialeMikrokornkarbid
Maks. Skjæredybde0.75 "
Offset0.1 "
Total lengde2"
Shank Dia.0.375 "
StilFull radius

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.FinishRillebreddeMaks. SkjæredybdeOffsetTotal lengdeShank Dia.Pris
MICRO 100 QFR-017-4 rilleverktøy | AA7RLQ 16L760 QFR-017-40.18 "ubestrøket0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "586NOK
MICRO 100 QFR-017-4X rilleverktøy | AA7RLR 16L761 QFR-017-4X0.18 "AlTiN belagt0.017 "0.25 "0.03 "1.5 "0.187 "637NOK
MICRO 100 QFR-017-6 rilleverktøy | AA7RLT 16L762 QFR-017-60.18 "ubestrøket0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "609NOK
MICRO 100 QFR-017-6X rilleverktøy | AA7RLU 16L763 QFR-017-6X0.18 "AlTiN belagt0.017 "0.375 "0.03 "1.5 "0.187 "635NOK
MICRO 100 QFR-017-8 rilleverktøy | AA7RLV 16L764 QFR-017-80.18 "ubestrøket0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "597NOK
MICRO 100 QFR-017-8X rilleverktøy | AA7RLW 16L765 QFR-017-8X0.18 "AlTiN belagt0.017 "0.5 "0.03 "1.5 "0.187 "646NOK
MICRO 100 QFR-017-10 rilleverktøy | AA7RLX 16L766 QFR-017-100.18 "ubestrøket0.017 "0.625 "0.03 "2"0.187 "605NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 QFR-069-12 rilleverktøy
1 196 NOK / enhet