Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 QFG-470-156X rilleverktøy | AA7RLP 16L747

MICRO 100 QFG-470-156X rilleverktøy

På lager
Vare: AA7RLP Modell: QFG-470-156XKryssreferanse: 16L747
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
1 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrooveverktøy
Bore Dia.0.47 "
Skjærende retningHøyre hånd
FinishAlTiN belagt
KlasseC2
Rillebredde0.156 "
MaterialeMikrokornkarbid
Maks. Skjæredybde0.15 "
Offset0.15 "
Total lengde2.5 "
Shank Dia.0.5 "
StilFace Groove

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)1.74
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)1.74
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.FinishRillebreddeMaks. SkjæredybdeOffsetTotal lengdeShank Dia.Pris
MICRO 100 QFG-180-020 rilleverktøy | AA7RJX 16L708 QFG-180-0200.18 "ubestrøket0.02 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "514NOK
MICRO 100 QFG-180-020X rilleverktøy | AA7RJY 16L709 QFG-180-020X0.18 "AlTiN belagt0.02 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "564NOK
MICRO 100 QFG-180-030 rilleverktøy | AA7RJZ 16L710 QFG-180-0300.18 "ubestrøket0.03 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "530NOK
MICRO 100 QFG-180-030X rilleverktøy | AA7RKA 16L711 QFG-180-030X0.18 "AlTiN belagt0.03 "0.05 "0.05 "1.5 "0.187 "579NOK
MICRO 100 QFG-230-020 rilleverktøy | AA7RKB 16L712 QFG-230-0200.23 "ubestrøket0.02 "0.05 "0.05 "2"0.25 "508NOK
MICRO 100 QFG-230-020X rilleverktøy | AA7RKC 16L713 QFG-230-020X0.23 "AlTiN belagt0.02 "0.05 "0.05 "2"0.25 "614NOK
MICRO 100 QFG-230-030 Grooveverktøy | AA7RKD 16L714 QFG-230-0300.23 "ubestrøket0.03 "0.05 "0.05 "2"0.25 "531NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 QFG-470-156X rilleverktøy
1 267 NOK / enhet