Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 MBB-045150 Boreverktøyboringsdiameter 045 tommer D 150 tommer | AA7CHA 15T751

MICRO 100 MBB-045150 Boreverktøyets diameter 045 tommer D 150 tommer

På lager
Vare: AA7CHA Modell: MBB-045150Kryssref: 15T751
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
494NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr kjedelig verktøy
Bore Dybde0.15 "
Bore Dia.0.045 "
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Total lengde1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore DybdeBore Dia.Total lengdeShank Dia.Pris
MICRO 100 MBB-015050 Boreverktøyboringsdiameter 015 tommer D 050 tommer | AA7CGQ 15T742 MBB-0150500.05 "0.015 "1.5 "1 / 8 "547NOK
MICRO 100 MBB-020075 Boring Tool Boring Diameter .020 Inch D .075 In | AA7CGR 15T743 MBB-0200750.075 "0.02 "1.5 "1 / 8 "560NOK
MICRO 100 MBB-025100 Boreverktøyborediameter 025 tommer D 100 tommer | AA7CGT 15T744 MBB-0251000.1 "0.025 "1.5 "1 / 8 "484NOK
MICRO 100 MBB-030100 Boreverktøyboringsdiameter 030 tommer D 100 tommer | AA7CGU 15T745 MBB-0301000.1 "0.03 "1.5 "1 / 8 "479NOK
MICRO 100 MBB-035100 Boreverktøyboringsdiameter 035 tommer D 100 tommer | AA7CGV 15T746 MBB-0351000.1 "0.035 "1.5 "1 / 8 "494NOK
MICRO 100 MBB-035150 Boreverktøyboringsdiameter 035 tommer D 150 tommer | AA7CGW 15T747 MBB-0351500.15 "0.035 "1.5 "1 / 8 "505NOK
MICRO 100 MBB-040100 Boreverktøyborediameter 040 tommer D 100 tommer | AA7CGX 15T748 MBB-0401000.1 "0.04 "1.5 "1 / 8 "481NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 MBB-045150 Boreverktøyets diameter 045 tommer D 150 tommer
494NOK / enhet