Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 GR-012F Loddet verktøybitskvalitet 4 tommers lengde 3/4 tommers bredde | AA8FBB 18D462

MICRO 100 GR-012F Loddet verktøybit, 4 tommers lengde 3/4 tommers bredde

På lager
Vare: AA8FBB Modell: GR-012FKryssreferanse: 18D462
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
743NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddet verktøybit
Skjærende retningVenstre hånd
Finishsink
MaterialeStål m / karbidspiss
Total lengde4"
RadiusFull
Skafthøyde3 / 8 "
Skaftbredde3 / 4 "
StilGR
Tips Bredde0.012 / 0.014 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1467
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207803000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRadiusTips BreddePris
MICRO 100 GR-012002 Loddet verktøybitskvalitet 4 tommers lengde 3/4 tommers bredde | AA8FBA 18D461 GR-0120020.003 "0.012 / 0.014 "702NOK
MICRO 100 GR-018002 Loddet verktøybitskvalitet 4 tommers lengde 3/4 tommers bredde | AA8FBC 18D463 GR-0180020.003 "0.018 / 0.020 "659NOK
MICRO 100 GR-018F Loddet verktøybitskvalitet 4 tommers lengde 3/4 tommers bredde | AA8FBD 18D464 GR-018FFull0.018 / 0.020 "721NOK
MICRO 100 GR-022002 Loddet verktøybitskvalitet 4 tommers lengde 3/4 tommers bredde | AA8FBE 18D465 GR-0220020.003 "0.022 / 0.024 "701NOK
MICRO 100 GR-022F Loddet verktøybitskvalitet 4 tommers lengde 3/4 tommers bredde | AA8FBF 18D466 GR-022FFull0.022 / 0.024 "691NOK
MICRO 100 GR-028002 Loddet verktøybitskvalitet 4 tommers lengde 3/4 tommers bredde | AA8FBG 18D467 GR-0280020.003 "0.028 / 0.030 "713NOK
MICRO 100 GR-038002 Loddet verktøybitskvalitet 4 tommers lengde 3/4 tommers bredde | AA8FBJ 18D469 GR-0380020.003 "0.038 / 0.040 "659NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 GR-012F Loddet verktøybit, 4 tommers lengde 3/4 tommers bredde
743NOK / enhet