Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 GLRM-030-2 endefres | AA6RWG 14T318

MICRO 100 GLRM-030-2 Endfres

På lager
Vare: AA6RWG Modell: GLRM-030-2Kryssref: 14T318

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
496NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter3mm
DimensjonstypeMetric
Sluttenslig
Avslutt søknadGrov / etterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
Finishubestrøket
KlasseC2 mikrokorn
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde8mm
Liste nummerGLRM
MaterialeCarbide
Fresing Dia.3.00mm
Hals Dia.2.50mm
Halslengde30mm
Antall fløyter2
Total lengde75mm
Shank Dia.6.00mm
typenGrov / etterbehandling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)1.11
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.DiameterFinishKlippelengdeHals Dia.HalslengdeAntall fløyterTotal lengdePris
MICRO 100 GLRM-020-2 endefres | AA6LRQ 14G194 GLRM-020-26.00mm2mmubestrøket5mm1.50mm15mm257mm411NOK
MICRO 100 GLRM-020-2X Endefreser | AA6RWD 14T315 GLRM-020-2X6.00mm2mmAlTiN belagt5mm1.50mm15mm257mm499NOK
MICRO 100 GLRM-020-4 Endefreser | AA6RWE 14T316 GLRM-020-46.00mm2mmubestrøket5mm1.50mm15mm457mm369NOK
MICRO 100 GLRM-030-2X endefres | AA6RWH 14T319 GLRM-030-2X6.00mm3mmAlTiN belagt8mm2.50mm30mm275mm671NOK
MICRO 100 GLRM-030-4 endefres | AA6RWJ 14T320 GLRM-030-46.00mm3mmubestrøket8mm2.50mm30mm475mm474NOK
MICRO 100 GLRM-040-2X endefres | AA6RWM 14T323 GLRM-040-2X6.00mm4mmAlTiN belagt8mm3.50mm30mm275mm670NOK
MICRO 100 GLRM-040-4X endefres | AA6RWP 14T325 GLRM-040-4X6.00mm4mmAlTiN belagt8mm3.50mm30mm475mm671NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 GLRM-030-2 Endfres
496NOK / enhet