Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 E-5 Brazed Tool Bit E 2-1/4 Inch Length 5/16 Inch Width | AA8EZZ 18D437

MICRO 100 E-5 Brazed Tool Bit E 2-1/4 Inch Length 5/16 Inch Width

På lager
Vare: AA8EZZ Modell: E-5Kryssreferanse: 18D437

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
211NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddet verktøybit
Vinkel60 grader inkludert
Finishsink
MaterialeStål m / karbidspiss
Total lengde2.25 "
Skafthøyde5 / 16 "
Skaftbredde5 / 16 "
StilE
Spisslengde3 / 8 "
Tips Tykkelse3 / 32 "
Tips Bredde5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207803000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTips BreddeVinkelSkjærende retningToleranseTotal lengdeRadiusSkafthøydeSkaftbreddePris
MICRO 100 AL-4 loddet verktøybits aluminium 2 tommers lengde 1/4 tommers bredde | AA8EVV 18D338 AL-43 / 16 "-Venstre hånd-2"1 / 64 "1 / 4 "1 / 4 "171NOK
MICRO 100 AL-5 loddet verktøybits aluminium 2-1/4 tommers lengde 5/16 tommers bredde | AA8EVW 18D339 AL-51 / 4 "-Venstre hånd-2.25 "1 / 64 "5 / 16 "5 / 16 "170NOK
MICRO 100 AL-6 Loddet verktøybits aluminium 2.5 tommers lengde 3/8 tommers bredde | AA8EVX 18D340 AL-61 / 4 "-Venstre hånd-2.5 "1 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "185NOK
MICRO 100 AL-7 Loddet verktøybits aluminium 3 tommers lengde 7/16 tommers bredde | AA8EVY 18D341 AL-71 / 4 "-Venstre hånd-3"1 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "200NOK
MICRO 100 AL-8 Loddet verktøybits aluminium 3.5 tommer Lengde 1/2 tomme Bredde | AA8EVZ 18D342 AL-81 / 4 "-Venstre hånd-3.5 "1 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "213NOK
MICRO 100 AL-10 Loddet verktøybit aluminium 4 tommers lengde 5/8 tommers bredde | AA8EWA 18D343 AL-103 / 8 "-Venstre hånd-4"1 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "389NOK
MICRO 100 AL-12 Loddet verktøybit aluminium 4.5 tommers lengde 3/4 tommers bredde | AA8EWB 18D344 AL-127 / 16 "-Venstre hånd-4.5 "1 / 32 "3 / 4 "3 / 4 "506NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 E-5 Brazed Tool Bit E 2-1/4 Inch Length 5/16 Inch Width
211NOK / enhet