Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 DC-01 Kombibor/forsenk | AA7WPG 16T466

MICRO 100 DC-01 kombinasjonsbor/forsenk

På lager
Vare: AA7WPG Modell: DC-01Kryssref: 16T466
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
436NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle End Drill / Countertersink
Kroppsdia.1 / 8 "
ForsenkningsstilPlain
Skjærende retningIkke sant
Finishubestrøket
Inkludert vinkel60 Degrees
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Antall fløyter2
Total lengde1.5 "
Punkt Dia.1 / 32 "
Størrelse1 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8207504060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Antall fløyterTotal lengdePunkt Dia.StørrelsePris
MICRO 100 DC-00 kombinasjonsbor/forsenk | AA7WPF 16T465 DC-001 / 8 "21.5 "1 / 40 "1 / 32 "412NOK
MICRO 100 DC-1 kombinasjonsbor/forsenk | AA7WPH 16T467 DC-11 / 8 "21.5 "3 / 64 "3 / 64 "434NOK
MICRO 100 DC-2 kombinasjonsbor/forsenk | AA7WPJ 16T468 DC-23 / 16 "21.875 "5 / 64 "5 / 64 "688NOK
MICRO 100 DC-3 kombinasjonsbor/forsenk | AA7WPK 16T469 DC-31 / 4 "22"7 / 64 "7 / 64 "807NOK
MICRO 100 DC-4 kombinasjonsbor/forsenk | AA7WPL 16T470 DC-45 / 16 "22.125 "1 / 8 "1 / 8 "918NOK
MICRO 100 DC-5 kombinasjonsbor/forsenk | AA7WPM 16T471 DC-57 / 16 "42.75 "3 / 16 "3 / 16 "1 472 NOK
MICRO 100 DC-6 kombinasjonsbor/forsenk | AA7WPN 16T472 DC-61 / 2 "43"7 / 32 "7 / 32 "1 987 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 DC-01 kombinasjonsbor/forsenk
436NOK / enhet