Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 BBM-060510 Sharp Bore Tool Bore Diameter 5 Mm D 10 Mm | AA7CBQ 15T558

MICRO 100 BBM-060510 Sharp Bore Tool Bore Diameter 5 Mm D 10 Mm

På lager
Vare: AA7CBQ Modell: BBM-060510Kryssref: 15T558
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
403NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkarpt kjedelig verktøy
Vinkel1.25 mm
Bore Dybde10mm
Bore Dia.5mm
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Total lengde57mm
Shank Dia.6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.11
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelBore DybdeBore Dia.FinishTotal lengdeShank Dia.Pris
MICRO 100 BBM-040104 Sharp Bore Tool Bore Diameter 1 Mm D 4 Mm | AA7CAB 15T522 BBM-0401040.250 mm4mm1mmubestrøket50mm4mm361NOK
MICRO 100 BBM-040104G Sharp Bore Tool Bore Diameter 1 Mm D 4 Mm | AA7CAC 15T523 BBM-040104G0.250 mm4mm1mmTiN belagt50mm4mm400NOK
MICRO 100 BBM-040106 Sharp Bore Tool Bore Diameter 1 Mm D 6 Mm | AA7CAD 15T524 BBM-0401060.250 mm6mm1mmubestrøket50mm4mm344NOK
MICRO 100 BBM-040106G Sharp Bore Tool Bore Diameter 1 Mm D 6 Mm | AA7CAE 15T525 BBM-040106G0.250 mm6mm1mmTiN belagt50mm4mm400NOK
MICRO 100 BBM-040108 Sharp Bore Tool Bore Diameter 1 Mm D 8 Mm | AA7CAF 15T526 BBM-0401080.250 mm8mm1mmubestrøket50mm4mm346NOK
MICRO 100 BBM-040108G Sharp Bore Tool Bore Diameter 1 Mm D 8 Mm | AA7CAG 15T527 BBM-040108G0.250 mm8mm1mmTiN belagt50mm4mm384NOK
MICRO 100 BBM-040204 Sharp Bore Tool Bore Diameter 2 Mm D 4 Mm | AA7CAH 15T528 BBM-0402040.500 mm4mm2mmubestrøket50mm4mm361NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 BBM-060510 Sharp Bore Tool Bore Diameter 5 Mm D 10 Mm
403NOK / enhet