MI-TM GC-1502-0ME1 Høytrykkspyler 2hk 1500psi 2gpm 120v | AD2XWK 3WB87

MI-T-M GC-1502-0ME1 høytrykksvasker 2 hk 1500psi 2gpm 120v

På lager
Vare: AD2XWK Modell: GC-1502-0ME1Kryssreferanse: 3WB87

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 379 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksspyler
Forsterker AC17.0
PliktvurderingMedium
Strømningshastighet2.0 gpm
Høyde26 "
Slangedimensjoner3/8 "x 25 fot
HP2
Lengde30 "
Netto Vekt90 lb.
Driftstrykk1500 psi
StempelmaterialeMassiv keramikk
Plug Type5-20R
PumpetypeVeivaksel
Brukbare timer per uke10 til 20
Volt / fase120V / 1-fase
VanntypeForkjølelse
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.95
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8424309000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pumpedrift (direkte)

Produktvarianter

ProduktModellDriftstrykkForsterker ACPliktvurderingPlug TypeGarantiBreddeStrømningshastighetHøydePris
MI-TM GC-1400-0MEH Høytrykkspyler 1.5hk 1400psi 120v | AB3HAZ 1TDK4 GC-1400-0MEH1400 psi13.5Lett5-15P2ACD214 "1.5 gpm11.75 "9 915 NOK
MI-TM GC-1003-SME1 Høytrykkspyler 2hk 1000psi 2.5gpm 120v | AD2XWA 3WB73 GC-1003-SME11000 psi18.8Næringseiendom5-20P-20.5 "2.5 gpm15 "53 724 NOK
MI-TM GC-2004-SME1 Høytrykkspyler 6hk 2000psi 3.9gpm 230v | AD2XWB 3WB74 GC-2004-SME12000 psi24.1NæringseiendomL6-30P-20.5 "3.9 gpm15 "62 706 NOK
MI-TM GC-1002-0ME1 Høytrykkspyler 1.5hk 1000psi 2gpm 120v | AD2XWJ 3WB86 GC-1002-0ME11000 psi12.5Medium5-15P-21 "2.0 gpm26 "20 298 NOK
MI-TM GC-2503-0ME1 Høytrykkspyler 6hk 2500psi 3.2gpm 230v | AD2XWL 3WB88 GC-2503-0ME12500 psi24.1Heavy6-302ACD426 "3.2 gpm28 "41 639 NOK
MI-TM GC-3004-0ME1 Høytrykkspyler 8hk 3000psi 3.9gpm 230v | AD2XWM 3WB89 GC-3004-0ME13000 psi34.5Heavy6-50P2ACD626 "3.9 gpm28 "51 275 NOK
MI-TM GC-2003-0ME1 Høytrykkspyler 4hk 2000psi 2.8gpm 230v | AD2XZL 3WE20 GC-2003-0ME12000 psi16Medium6-20P-22.5 "2.8 gpm26 "27 561 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MI-T-M GC-1502-0ME1 høytrykksvasker 2 hk 1500psi 2gpm 120v
20 379 NOK / enhet