MI-TM GC-3004-0ME1 Høytrykkspyler 8hk 3000psi 3.9gpm 230v | AD2XWM 3WB89

MI-T-M GC-3004-0ME1 høytrykksvasker 8 hk 3000psi 3.9gpm 230v

På lager
Vare: AD2XWM Modell: GC-3004-0ME1Kryssreferanse: 3WB89

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

51 275 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksspyler
Forsterker AC34.5
PliktvurderingHeavy
Strømningshastighet3.9 gpm
Høyde28 "
Slangedimensjoner3/8 "x 25 fot
HP8
Lengde42 "
Netto Vekt225 lb.
Driftstrykk3000 psi
StempelmaterialeMassiv keramikk
Plug Type6-50P
PumpetypeVeivaksel
Brukbare timer per uke20 +
Volt / fase230V / 1-fase
Garanti2ACD6
VanntypeForkjølelse
Bredde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 137.7
Skipets høyde (cm)90.17
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)80.01
HS kode8424309000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pumpedrift (direkte)

Produktvarianter

ProduktModellDriftstrykkForsterker ACPliktvurderingPlug TypeGarantiBreddeStrømningshastighetHøydePris
MI-TM GC-1400-0MEH Høytrykkspyler 1.5hk 1400psi 120v | AB3HAZ 1TDK4 GC-1400-0MEH1400 psi13.5Lett5-15P2ACD214 "1.5 gpm11.75 "9 915 NOK
MI-TM GC-1003-SME1 Høytrykkspyler 2hk 1000psi 2.5gpm 120v | AD2XWA 3WB73 GC-1003-SME11000 psi18.8Næringseiendom5-20P-20.5 "2.5 gpm15 "53 724 NOK
MI-TM GC-2004-SME1 Høytrykkspyler 6hk 2000psi 3.9gpm 230v | AD2XWB 3WB74 GC-2004-SME12000 psi24.1NæringseiendomL6-30P-20.5 "3.9 gpm15 "62 706 NOK
MI-TM GC-1002-0ME1 Høytrykkspyler 1.5hk 1000psi 2gpm 120v | AD2XWJ 3WB86 GC-1002-0ME11000 psi12.5Medium5-15P-21 "2.0 gpm26 "20 298 NOK
MI-TM GC-1502-0ME1 Høytrykkspyler 2hk 1500psi 2gpm 120v | AD2XWK 3WB87 GC-1502-0ME11500 psi17.0Medium5-20R-21 "2.0 gpm26 "20 379 NOK
MI-TM GC-2503-0ME1 Høytrykkspyler 6hk 2500psi 3.2gpm 230v | AD2XWL 3WB88 GC-2503-0ME12500 psi24.1Heavy6-302ACD426 "3.2 gpm28 "41 639 NOK
MI-TM GC-2003-0ME1 Høytrykkspyler 4hk 2000psi 2.8gpm 230v | AD2XZL 3WE20 GC-2003-0ME12000 psi16Medium6-20P-22.5 "2.8 gpm26 "27 561 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MI-T-M GC-3004-0ME1 høytrykksvasker 8 hk 3000psi 3.9gpm 230v
51 275 NOK / enhet