Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MI-TM AW-7004-0035 Spraydyse Størrelse 3.5 6000 Psi | AE4CZX 5JKN1

MI-T-M AW-7004-0035 Spraydyse Størrelse 3.5 6000 Psi

På lager
Vare: AE4CZX Modell: AW-7004-0035Kryssreferanse: 5JKN1
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
5 350 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTurbo roterende spraydyse
GPM @ 1000 PSI4
GPM @ 1500 PSI4
GPM @ 2000 PSI4
GPM @ 2500 PSI4
GPM @ 3000 PSI4
GPM @ 3500 PSI4
GPM @ 4000 PSI4
GPM @ 5000 PSI4
GPM @ 800 PSI4
Inlet1/4 "(M) NPT
MaterialeSolid messingkropp med keramisk åpning
Maks. Væsketemp.195 Grader F
Maks. Press6000 psi
Dysestørrelse3.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MI-T-M AW-7004-0035 Spraydyse Størrelse 3.5 6000 Psi
5 350 NOK / enhet