Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MI-TM 17-0041 Hurtigkobling Hunn 3/8 x 3/8 In | AE4DAC 5JKN7

MI-T-M 17-0041 Hurtigkobling hunn 3/8 x 3/8 tommer

På lager
Vare: AE4DAC Modell: 17-0041Kryssreferanse: 5JKN7
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
1 008 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingskobling
Inlet3/8 "(F) NPT
MaterialeRustfritt stål
Maks. Væsketemp.195 Grader F
Maks. Press6000 psi
Outlet3/8 "(F) hurtigkobling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481803090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInletOutletPris
MI-TM 17-0036 Hurtigkobling Hunn 1/4 x 1/4 In | AE4DAB 5JKN6 17-00361/4 "(F) NPT1/4 "(F) hurtigkobling989NOK
MI-TM 17-0042 hurtigkobling hann 3/8 x 3/8 tommer | AE4DAD 5JKN8 17-00423/8 "(M) NPT3/8 "(F) hurtigkobling1 014 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MI-T-M 17-0041 Hurtigkobling hunn 3/8 x 3/8 tommer
1 008 NOK / enhet