Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MI-TM 17-0006 Quick Connect Plug Hunn 3/8 F x 3/8 In | AE4DAA 5JKN5

MI-T-M 17-0006 Hurtigkoblingsplugg hunn 3/8 F x 3/8 In

På lager
Vare: AE4DAA Modell: 17-0006Kryssreferanse: 5JKN5
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
199NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingsplugg
Inlet3/8 "(F) NPT
MaterialeRustfritt stål
Maks. Væsketemp.195 Grader F
Maks. Press6000 psi
Outlet3/8 "(M) hurtigkobling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8424909080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInletPris
MI-TM 17-0005 Hurtigkobling Han 3/8 M x ​​3/8 In | AE4CZZ 5JKN4 17-00053/8 "(M) NPT194NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MI-T-M 17-0006 Hurtigkoblingsplugg hunn 3/8 F x 3/8 In
199NOK / enhet