Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRO MX9996 Hylle S Krok Max IH 1 In | AB8LCB 26G846

METRO MX9996 Hylle S Krok Max IH 1 In

På lager
Vare: AB8LCB Modell: MX9996Kryssref.: 26G846

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMellomliggende S krok
FARGENaturlig
Dybde1 / 2 "
FinishMatte
Høyde1"
MaterialePolymer m / Microban
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode9403905080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO MX9996 Hylle S Krok Max IH 1 In
164NOK / enhet