METRO HDM2436NC trådhylle fallmatte 24x36 tommer krom | AB8KAU 25W904

METRO HDM2436NC Trådhylle Drop Mat 24x36 tommer krom

På lager
Vare: AB8KAU Modell: HDM2436NCKryssreferanse: 25W904

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

973NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådhylle
JusteringstypeSplit ermet
Kapasitet250 lb.
FARGESølv
Dybde24 "
FinishChrome
MaterialeStål
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.1
Skipets høyde (cm)4.78
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403908020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeBreddePris
METRO HDM1436NC trådhylle fallmatte 14x36 tommer krom | AB8KAM 25W897 HDM1436NC14 "36 "733NOK
METRO HDM1448NC trådhylle fallmatte 14x48 tommer krom | AB8KAN 25W898 HDM1448NC14 "48 "856NOK
METRO HDM1836NC Trådhylle Drop Mat 18x36 tommer Krom | AB8KAP 25W899 HDM1836NC18 "36 "819NOK
METRO HDM1848NC trådhylle fallmatte 18x48 tommer krom | AB8KAQ 25W901 HDM1848NC18 "48 "975NOK
METRO HDM2136NC trådhylle fallmatte 21x36 tommer krom | AB8KAR 25W902 HDM2136NC21 "36 "871NOK
METRO HDM2148NC trådhylle fallmatte 21x48 tommer krom | AB8KAT 25W903 HDM2148NC21 "48 "1 079 NOK
METRO HDM2448NC trådhylle fallmatte 24x48 tommer krom | AB8KAV 25W905 HDM2448NC24 "48 "1 218 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO HDM2436NC Trådhylle Drop Mat 24x36 tommer krom
973NOK / enhet