Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRO ASK16S-sett, antistatisk, Ea | CT3BUG 39F265

METRO ASK16S-sett, antistatisk, Ea

På lager
Vare: CT3BUG Modell: ASK16SKryssreferanse: 39F265

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

517NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
METRO 8P Hjul, Svingbar, 8 In, Ea | CT3BQC 39F252 8PCaster3 358 NOK
METRO RPC03-002 Gjenget stolpestøping | CT3BQH 33PL18 RPC03-002Avstøpning79NOK
METRO RPF04-004 Utjevningsbolt, Forsinket, 20W789/20W790/20W791/20W792/20W793/5JNU6 | CT3BVP 33PL20 RPF04-004Bolt92NOK
METRO 9985-ESD Delte ermer, plast, 4 PK | CT3CCR 39F254 9985-ESDermene441NOK
METRO RPC06-035 Stolpehette, svart | CV4NRJ 33PL19 RPC06-035Stolpehette48NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO ASK16S-sett, antistatisk, Ea
517NOK / enhet