Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRO 9995Z S Krok Krom | AF4ZCX 9RWG0

METRO 9995Z S Krok Krom

På lager
Vare: AF4ZCX Modell: 9995ZKryssreferanse: 9RWG0
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
64NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHylle S Hook
FARGESølv
Dybde5 / 8 "
FinishChrome
Høyde1.375 "
MaterialeStål
Bredde23 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8302500000
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO 9995Z S Krok Krom
64NOK / enhet