METRO 2SPN55AC Wire Cart 24 tommer bredde 48 tommer lengde | AD9ZRV 4W651

METRO 2SPN55AC Wire Cart 24 tommers bredde 48 tommers lengde

På lager
Vare: AD9ZRV Modell: 2SPN55ACKryssreferanse: 4W651

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 671 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Cart
Justerbare trinn1"
Caster Dia.5"
Caster materialeGummi
Type hjul(4) Sving m / støtfangere
FARGESølv
FinishChrome
Leppehøyde1 / 4 "
Lastekapasitet600 lb.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde39 "
Total lengde48 "
Samlet bredde24 "
Hyllelengde48 "
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.78
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)125.98
Skipets bredde (cm)62.48
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHyllebreddeType hjulMaterialeAntall hyllerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdePris
METRO 2SPN33AC Wire Cart 18 tommer bredde 36 tommer lengde krom | AD9ZRR 4W648 2SPN33AC18 "(4) Sving m / støtfangereChrome239 "36 "18 "36 "4 156 NOK
METRO 2SPN35AC Wire Cart 18 tommer bredde 48 tommer lengde krom | AD9ZRT 4W649 2SPN35AC18 "(4) Sving m / støtfangereChrome239 "48 "18 "48 "5 066 NOK
METRO 2SPN53AC Wire Cart 24 tommer bredde 36 tommer lengde | AD9ZRU 4W650 2SPN53AC24 "(4) Sving m / støtfangereStål239 "36 "24 "36 "5 281 NOK
METRO N336BC Wire Cart 18 tommer bredde 36 tommer lengde krom | AD9ZRW 4W652 N336BC18 "(4) SvingChrome469 "36 "18 "36 "6 522 NOK
METRO N356BC Wire Cart 18 tommer bredde 48 tommer lengde krom | AD9ZRX 4W653 N356BC18 "(4) Sving m / støtfangereChrome469 "48 "18 "48 "7 278 NOK
METRO N366BC Wire Cart 18 tommer bredde 60 tommer lengde krom | AD9ZRY 4W654 N366BC18 "(4) Sving m / støtfangereChrome469 "60 "18 "60 "7 588 NOK
METRO N536BC Trådvogn 24 tommer bredde 36 tommer lengde krom | AD9ZRZ 4W655 N536BC24 "(4) Sving m / støtfangereChrome469 "36 "24 "36 "7 443 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO 2SPN55AC Wire Cart 24 tommers bredde 48 tommers lengde
5 671 NOK / enhet