Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRO 27UPK3 trådhyllestolpe stål 27 tommers høyde | AB6AKV 20W790

METRO 27UPK3 trådhyllestolpe stål 27 tommers høyde

På lager
Vare: AB6AKV Modell: 27UPK3Kryssreferanse: 20W790
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
252NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Hyllestolpe
FARGEGrønn
FinishEpoksybelagt
MaterialeStål
Innleggshøyde27 "
Innleggsbredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.79
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8302423065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishMaterialeInnleggshøydePris
METRO 13UP Trådhylle Stål 13 tommer høyde | AB6AJD 20W752 13UPSølvChromeStål13 "192NOK
METRO 27UP Trådhyllestolpe 27 tommer høyde | AB6AJE 20W753 27UPGråChromeStål27 "217NOK
METRO 33UP Trådhyllestolpe 33 tommer høyde | AB6AJF 20W754 33UPSølvChromeStål33 "203NOK
METRO 54UP Hyllestolpe stål 54 tommer høyde | AB6AJG 20W755 54UPChromeChromeStål54 "235NOK
METRO 7UP trådhyllestolpe stål 7 tommers høyde | AB6AJH 20W756 7UPSølvChromeStål7"184NOK
METRO 13UPBL Trådhyllestolpe 13 tommers høyde | AB6AJJ 20W757 13UPBLSvartMatteStål13 "179NOK
METRO 27UPBL Wire Shelf Post Steel 27 tommer høyde | AB6AJK 20W758 27UPBLSvartMatteStål27 "224NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO 27UPK3 trådhyllestolpe stål 27 tommers høyde
252NOK / enhet