METRO 2448QC Wire Shelf 24x48 inch Chrome | AB8KEG 25W985

METRO 2448QC trådhylle 24x48 tommer krom

På lager
Vare: AB8KEG Modell: 2448QCKryssreferanse: 25W985

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 257 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådhylle
JusteringstypeHylleklemme
Kapasitet300 lb.
FARGESølv
Dybde24 "
FinishChrome
MaterialeStål
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.6375
Skipets høyde (cm)4.78
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403908020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellJusteringstypeKapasitetFARGEDybdeFinishBreddePris
METRO HDM1436QC Trådhylle Drop Mat 14x36 tommer Krom | AB8JXB 25W817 HDM1436QCHylleklemme250 lb.Sølv14 "Chrome36 "835NOK
METRO HDM1448QC Trådhylle fallmatte 14x48 tommers krom | AB8JXC 25W818 HDM1448QCHylleklemme250 lb.Sølv14 "Chrome48 "954NOK
METRO HDM1836QC Trådhylle fallmatte 18x36 tommers krom | AB8JXD 25W819 HDM1836QCHylleklemme250 lb.Sølv18 "Chrome36 "872NOK
METRO HDM1848QC Trådhylle Drop Mat 18x48 tommer Krom | AB8JXE 25W820 HDM1848QCHylleklemme250 lb.Sølv18 "Chrome48 "1 048 NOK
METRO HDM2136QC Trådhylle Drop Mat 21x36 tommer Krom | AB8JXF 25W821 HDM2136QCHylleklemme250 lb.Sølv21 "Chrome36 "1 029 NOK
METRO HDM2148QC Trådhylle Drop Mat 21x48 tommer Krom | AB8JXG 25W822 HDM2148QCHylleklemme250 lb.Sølv21 "Chrome48 "1 187 NOK
METRO HDM2436QC Trådhylle Drop Mat 24x36 tommer Krom | AB8JXH 25W823 HDM2436QCHylleklemme250 lb.Sølv24 "Chrome36 "1 077 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO 2448QC trådhylle 24x48 tommer krom
1 257 NOK / enhet