Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRO 1WS18K3 Hyllestøttebrakett 1-7/16 x 20-5/8 x 7-7/16 | AF4XVG 9NZH4

METRO 1WS18K3 Hyllestøttebrakett 1-7/16 x 20-5/8 x 7-7/16

På lager
Vare: AF4XVG Modell: 1WS18K3Kryssreferanse: 9NZH4
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
458NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllestøttebrakett-vegg- / stolpemontering
FARGEGrønn
Dybde20.625 "
FinishMetroseal 3 Grønn Epoxy med Microban
Høyde7.437 "
MaterialeStål
Hyllekapasitet250 lb.
Bredde1.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeBreddePris
METRO 2WS18K3 Hyllestøttebrakett 2-1/4 x 20-5/8 x 7-7/16 | AF4EMU 8TT91 2WS18K320.625 "2.25 "713NOK
METRO 2WS14K3 Hyllestøttebrakett 2-1/4 x 16-5/8 x 7-7/16 | AF4GLG 8VYF8 2WS14K316.625 "2.25 "916NOK
METRO 1WS14K3 Hyllestøttebrakett 1-7/16 x 16-5/8 x 7-7/16 | AF4MBZ 9ARJ8 1WS14K316.625 "1.437 "445NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO 1WS18K3 Hyllestøttebrakett 1-7/16 x 20-5/8 x 7-7/16
458NOK / enhet