Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRO 1830N-DSG trådhylle 18 x 30 tommer røkt glass | AB6PKC 22A035

METRO 1830N-DSG trådhylle 18 x 30 tommer røkt glass

På lager
Vare: AB6PKC Modell: 1830N-DSGKryssreferanse: 22A035

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

768NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådhylle
JusteringstypeSplit ermet
Kapasitet800 lb.
FARGERøkt glass
Dybde18 "
Finishepoxy
MaterialeStål
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)4.78
Skipets lengde (cm)76.84
Skipets bredde (cm)46.36
HS kode9403908020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEDybdeMaterialeBreddePris
METRO 1836NBL Wire Shelf 1-1 / 8 H x 18 W x 36 inch D PK5 | AA8ZYY 1BEV4 1836NBL800 lb.Svart18 "Rustfritt stål36 "4 185 NOK
METRO 1848NBL Wire Shelf 1-1 / 8 H x 18 W x 48 inch D PK5 | AA8ZYZ 1BEV5 1848NBL800 lb.Svart18 "Stål48 "4 854 NOK
METRO 1860NBL Trådhylle 1-1/8 H x 18 W x 60 tommer D PK5 | AA8ZZA 1BEV6 1860NBL600 lb.Svart18 "Stål60 "5 667 NOK
METRO 1872NBL Wire Shelf 1-1 / 8 H x 18 W x 72 inch D PK5 | AA8ZZB 1BEV7 1872NBL600 lb.Svart18 "Stål72 "6 395 NOK
RFQ
METRO 2436NBL Trådhylle 1-1/8 H x 24 W x 36 tommer D PK5 | AA8ZZC 1BEV8 2436NBL800 lb.Svart24 "Stål36 "5 144 NOK
METRO 2448NBL Wire Shelf 1-1 / 8 H x 24 W x 48 inch D PK5 | AA8ZZD 1BEV9 2448NBL800 lb.Svart24 "Stål48 "6 307 NOK
METRO 2460NBL Wire Shelf 1-1 / 8 H x 24 W x 60 inch D PK5 | AA8ZZE 1BEW1 2460NBL600 lb.Svart24 "Stål60 "6 644 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO 1830N-DSG trådhylle 18 x 30 tommer røkt glass
768NOK / enhet