METRO 1260CSNC Utliggerhylle sølv 60 x 12 x 1-1 / 4 | AF4YRD 9R024

METRO 1260CSNC Cantilever Hylle Sølv 60 x 12 x 1-1/4

På lager
Vare: AF4YRD Modell: 1260CSNCKryssref.: 9R024

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

893NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever Hylle
FARGESølv
Dybde12 "
FinishChrome
Høyde1.25 "
MaterialeStål
Hyllekapasitet150 lb.
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.725
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode9403908020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
METRO 1224CSNC Utliggerhylle sølv 24 x 12 x 1-1 / 4 | AF4GJN 8VXJ4 1224CSNC24 "700NOK
METRO 1230CSNC Cantilever Hylle Sølv 30 x 12 x 1-1/4 | AF4JWE 8YF27 1230CSNC30 "645NOK
METRO 1236CSNC Cantilever Hylle Sølv 36 x 12 x 1-1/4 | AF4NUL 9DUN6 1236CSNC36 "754NOK
METRO 1242CSNC Cantilever Hylle Sølv 42 x 12 x 1-1/4 | AF4RHF 9GG11 1242CSNC42 "762NOK
METRO 1248CSNC Utliggerhylle sølv 48 x 12 x 1-1 / 4 | AF4ZKK 9RZV2 1248CSNC48 "841NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO 1260CSNC Cantilever Hylle Sølv 60 x 12 x 1-1/4
893NOK / enhet