Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST201274 Sekskantskrue, Grade 10.9, M12 x 1.75 Gjengestørrelse, 150mm Lengde, 10Pk | AF8EYR 25GW18

METRIC BLUE UST201274 Sekskantskrue, Grade 10.9, M12 x 1.75 Gjengestørrelse, 150 mm Lengde, 10Pk

På lager
Vare: AF8EYR Modell: UST201274Kryssreferanse: 25GW18

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 108 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
FinishBlå fosfat
Klasse10.9
Hodehøyde7.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde19mm
Lengde under hodet150mm
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde36mm
Bevisbelastning120,000 psi
påfyllN
Rockwell HardnessC39
System for målingMetric
Strekkfasthet150,800 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.431
Skipets høyde (cm)18.73
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7318159000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST201274 Sekskantskrue, Grade 10.9, M12 x 1.75 Gjengestørrelse, 150 mm Lengde, 10Pk
2 108 NOK /pakke