Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST187535 Hylseskrue, flat, M6 x 1 gjengestørrelse, 16 tommers lengde, 25pk | AE7JMM 5YMR1

METRIC BLUE UST187535 Hylseskrue, flat, M6 x 1 gjengestørrelse, 16 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AE7JMM Modell: UST187535Kryssreferanse: 5YMR1

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

66NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.12mm
Hodehøyde3.3mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet16mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke190,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32 til 39
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318158066
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST187535 Hylseskrue, flat, M6 x 1 gjengestørrelse, 16 tommers lengde, 25pk
66NOK /pakke