Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRISK BLÅ UST184239 Sekskantskrue, Grade 8, M12 x 1.75 Gjengestørrelse, 70mm Lengde, 10Pk | AE3AWV 5AHH3

METRIC BLUE UST184239 Sekskantskrue, Grade 8, M12 x 1.75 Gjengestørrelse, 70 mm Lengde, 10Pk

På lager
Vare: AE3AWV Modell: UST184239Kryssref.: 5AHH3

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

279NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
DiameterM12
FinishBlå
Klasse8
Hodehøyde8mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde18mm
Lengde under hodet70mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde30mm
Bevisbelastning120,350 psi
Rockwell HardnessC33
System for målingMetric
Strekkfasthet150,800 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
Trådstørrelse1.75mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318158066
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST184239 Sekskantskrue, Grade 8, M12 x 1.75 Gjengestørrelse, 70 mm Lengde, 10Pk
279NOK /pakke