Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRISK BLÅ UST184227 Sekskantskrue, Grade 8, M10 x 1.50 Gjengestørrelse, 80mm Lengde, 10Pk | AE3AWM 5AHG6

METRIC BLUE UST184227 Sekskantskrue, Grade 8, M10 x 1.50 Gjengestørrelse, 80 mm Lengde, 10Pk

På lager
Vare: AE3AWM Modell: UST184227Kryssreferanse: 5AHG6
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
297NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
DiameterM10
FinishBlå
Klasse8
Hodehøyde7mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde16mm
Lengde under hodet80mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde26mm
Bevisbelastning120,350 psi
Rockwell HardnessC33
System for målingMetric
Strekkfasthet150,800 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST184227 Sekskantskrue, Grade 8, M10 x 1.50 Gjengestørrelse, 80 mm Lengde, 10Pk
297NOK /pakke