Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST184122 Socket Cap Screw, Flat, M10 x 1.50 Thread Size, 60 Inch Length, 5Pk | AE7JNN 5YMU5

METRIC BLUE UST184122 Hylseskrue, flat, M10 x 1.50 gjengestørrelse, 60 tommers lengde, 5pk

På lager
Vare: AE7JNN Modell: UST184122Kryssreferanse: 5YMU5
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
98NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.20mm
Hodehøyde5.5mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet60mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke190,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32 til 39
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde26mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST184122 Hylseskrue, flat, M10 x 1.50 gjengestørrelse, 60 tommers lengde, 5pk
98NOK /pakke