Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST184118 Socket Cap Screw, Flat, M10 x 1.50 Thread Size, 45 Inch Length, 15PK | AE7JNL 5YMU3

METRIC BLUE UST184118 Socket Cap Screw, Flat, M10 x 1.50 Thread Size, 45 Inch Length, 15PK

På lager
Vare: AE7JNL Modell: UST184118Kryssreferanse: 5YMU3

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

169NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.20mm
Hodehøyde5.5mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet45mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke190,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32 til 39
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde45mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3969
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST184118 Socket Cap Screw, Flat, M10 x 1.50 Thread Size, 45 Inch Length, 15PK
169NOK /pakke