Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST182831 Split Lock Washer, Metric Fit, M8 Size, 100Pk | AE7JPU 5YMX3

METRIC BLUE UST182831 Split låseskive, metrisk passform, M8 størrelse, 100pk

På lager
Vare: AE7JPU Modell: UST182831Kryssreferanse: 5YMX3

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

128NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FARGEMulti
FinishMetrisk blå
Passer til boltestørrelserM8
Inne i Dia.8.5mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.14.5mm
Rockwell HardnessHRC 44-51
Tykkelse2mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.100mm
typenHi-Collar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318210030
OpprinnelseslandIT

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST182831 Split låseskive, metrisk passform, M8 størrelse, 100pk
128NOK /pakke