Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST179693 Socket Cap Screw, Standard, M3 x 0.50 Thread Size, 25 Inch Length, 50Pk | AE3AYB 5AHL2

METRIC BLUE UST179693 Hylseskrue, standard, M3 x 0.50 gjengestørrelse, 25 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AE3AYB Modell: UST179693Kryssreferanse: 5AHL2
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
228NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM3 x 0.5
Kjørestørrelse2.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.5.5mm
Hodehøyde3mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet25mm
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke1220N psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Tråd Dia.M3
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
Trådstørrelse0.50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST179693 Hylseskrue, standard, M3 x 0.50 gjengestørrelse, 25 tommers lengde, 50pk
228NOK /pakke