Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST179104 Socket Cap Screw, Standard, M8 x 1.25 Thread Size, 70 Inch Length, 10Pk | AE3ZWD 5GYT9

METRIC BLUE UST179104 Hylseskrue, standard, M8 x 1.25 gjengestørrelse, 70 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AE3ZWD Modell: UST179104Kryssreferanse: 5GYT9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
212NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.13mm
Hodehøyde8mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet70mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke1220N psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde33mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.324
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST179104 Hylseskrue, standard, M8 x 1.25 gjengestørrelse, 70 tommers lengde, 10pk
212NOK /pakke