Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST176299 Socket Cap Screw, Standard, M16 x 2 Thread Size, 50 Inch Length, 5Pk | AE3ZWY 5GYV7

METRIC BLUE UST176299 Hylseskrue, standard, M16 x 2 gjengestørrelse, 50 tommers lengde, 5pk

På lager
Vare: AE3ZWY Modell: UST176299Kryssref: 5GYV7
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
287NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
Kjørestørrelse14mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.24mm
Hodehøyde16mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet50mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke1220N psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Tråd Dia.M16
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
Trådstørrelse2"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST176299 Hylseskrue, standard, M16 x 2 gjengestørrelse, 50 tommers lengde, 5pk
287NOK /pakke