Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST176277 Socket Cap Screw, Standard, M12 x 1.75 Thread Size, 25 Inch Length, 10Pk | AE3ZWN 5GYU8

METRIC BLUE UST176277 Hylseskrue, standard, M12 x 1.75 gjengestørrelse, 25 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AE3ZWN Modell: UST176277Kryssref: 5GYU8
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
253NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.18mm
Hodehøyde12mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet25mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke1220N psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde12mm
Trådstørrelse1.75mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.37
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST176277 Hylseskrue, standard, M12 x 1.75 gjengestørrelse, 25 tommers lengde, 10pk
253NOK /pakke