Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST176266 Hylseskrue, Standard, M10 x 1.50 Gjengestørrelse, 30 tommers lengde, 25pk | AE3ZWH 5GYU3

METRIC BLUE UST176266 Hylseskrue, standard, M10 x 1.50 gjengestørrelse, 30 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AE3ZWH Modell: UST176266Kryssref: 5GYU3
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
305NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.16mm
Hodehøyde10mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet30mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke1220N psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6885
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST176266 Hylseskrue, standard, M10 x 1.50 gjengestørrelse, 30 tommers lengde, 25pk
305NOK /pakke