Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6UDZ2 Sett Limit Auto Reset Åpner 135 | AF2HWH

APPROVED VENDOR 6UDZ2 Set Limit Auto Reset åpner 135

På lager
Vare: AF2HWH Modell: 6UDZ2
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
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Disc-kontroll
Krets nr. 1 bryter lukker @ (F)120
Krets nr. 1 bryter åpner @ (F)135
Dybde1-1 / 2 "
Differensial15
Høyde1"
Induktive forsterkere @ 120V14
Induktive forsterkere @ 240V10
Pilot Duty-kontakter (VA)480
Motstandsforsterker @ 120V25
Bytt handlingÅpne på vei opp
Bytt TypeSPST
Temp. Område120 til 135 F
typenGrense, automatisk tilbakestilling
Spenningsområde120 til 240
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536509055
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Motstandsevne 240V (25)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDifferensialHøydeTemp. OmrådetypenSpenningsområdeBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 6UDY8 Sett Limit Auto Reset Åpner 140 | AF2HWD 6UDY83 / 4 "401.25 "100 til 140 FGrense, automatisk tilbakestilling120 til 2403 / 4 "88NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6UDY9 Sett Limit Auto Reset Åpner 120 | AF2HWE 6UDY91-1 / 2 "101"110 til 120 FGrense, automatisk tilbakestilling120 til 2402.75 "90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6UDZ0 Sett Limit Auto Reset Åpner 125 | AF2HWF 6UDZ01-1 / 2 "101"115 til 125 FGrense, automatisk tilbakestilling120 til 2402.75 "88NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6UDZ1 Set Limit Auto Reset Åpner 130 | AF2HWG 6UDZ11-1 / 2 "151"115 til 130 FGrense, automatisk tilbakestilling120 til 2402.75 "90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6UDZ3 Set Limit Auto Reset Åpner 140 | AF2HWJ 6UDZ31-1 / 2 "201"120 til 140 FGrense, automatisk tilbakestilling120 til 2402.75 "88NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6UDZ4 Sett Limit Auto Reset Åpner 160 | AF2HWK 6UDZ42-3 / 4 "401"120 til 160 FGrense, automatisk tilbakestilling120 til 2402 1 / 8 "95NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6UDZ5 Set Limit Auto Reset Åpner 160 | AF2HWL 6UDZ53 / 4 "401.25 "120 til 160 FGrense, automatisk tilbakestilling120 til 2403 / 4 "89NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6UDZ2 Set Limit Auto Reset åpner 135
88NOK / enhet